Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX053054 - 2608644039
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 184 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053054
Gyártói cikkszám
2608644039
Gyártói típuskód
2608644039
Fűrészlapátmérő:
184 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
40
Fűrészlap vastagsága:
258 mm
Vágásszélesség:
2.6 mm
Max. fordulatszám:
10300 1/min
Expert for Wood körfűrészlap