Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX053061 - 2608644046
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 190 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053061
Gyártói cikkszám
2608644046
Gyártói típuskód
2608644046
Fűrészlapátmérő:
190 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
56
Fűrészlap vastagsága:
256 mm
Vágásszélesség:
2.6 mm
Max. fordulatszám:
10000 1/min
Expert for Wood körfűrészlap