Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX053070 - 2608644055

MásolásMásolás
Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX053070

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 200 mm

  • Furatátmérő - 32 mm

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053070

Gyártói cikkszám

2608644055

Gyártói típuskód

2608644055

Fűrészlapátmérő:

200 mm

Furatátmérő:

32 mm

Fémhez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

48

Fűrészlap vastagsága:

258 mm

Vágásszélesség:

2.8 mm

Max. fordulatszám:

9500 1/min

Expert for Wood körfűrészlap