Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX053072 - 2608644057
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 210 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053072
Gyártói cikkszám
2608644057
Gyártói típuskód
2608644057
Fűrészlapátmérő:
210 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
56
Fűrészlap vastagsága:
255 mm
Vágásszélesség:
2.4 mm
Max. fordulatszám:
9000 1/min
Expert for Wood körfűrészlap