Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX053077 - 2608644063
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 230 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053077
Gyártói cikkszám
2608644063
Gyártói típuskód
2608644063
Fűrészlapátmérő:
230 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
48
Fűrészlap vastagsága:
315 mm
Vágásszélesség:
2.8 mm
Max. fordulatszám:
8300 1/min
Expert for Wood körfűrészlap