Bosch - Expert for Wood Körfűrészlap SX053083 - 2608644071
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 330 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053083
Gyártói cikkszám
2608644071
Gyártói típuskód
2608644071
Fűrészlapátmérő:
330 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
40
Fűrészlap vastagsága:
406 mm
Vágásszélesség:
3.5 mm
Max. fordulatszám:
5700 1/min
Expert for Wood Körfűrészlap