Bosch - Expert for Wood Körfűrészlap SX053085 - 2608644074
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 355 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053085
Gyártói cikkszám
2608644074
Gyártói típuskód
2608644074
Fűrészlapátmérő:
355 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
60
Fűrészlap vastagsága:
415 mm
Vágásszélesség:
3 mm
Max. fordulatszám:
5300 1/min
Expert for Wood Körfűrészlap