Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX053086 - 2608644075
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 370 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053086
Gyártói cikkszám
2608644075
Gyártói típuskód
2608644075
Fűrészlapátmérő:
370 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
26
Fűrészlap vastagsága:
479 mm
Vágásszélesség:
4.2 mm
Max. fordulatszám:
5100 1/min
Expert for Wood körfűrészlap