Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX053087 - 2608644076
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 410 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053087
Gyártói cikkszám
2608644076
Gyártói típuskód
2608644076
Fűrészlapátmérő:
410 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
28
Fűrészlap vastagsága:
459 mm
Vágásszélesség:
4.2 mm
Max. fordulatszám:
4600 1/min
Expert for Wood körfűrészlap