Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX053098 - 2608644087

MásolásMásolás
Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX053098

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 190 mm

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

  • Fogak száma - 48

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053098

Gyártói cikkszám

2608644087

Gyártói típuskód

2608644087

Fűrészlapátmérő:

190 mm

Fémhez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

48

Fűrészlap vastagsága:

255 mm

Vágásszélesség:

2.4 mm

Max. fordulatszám:

10000 1/min

Expert for Wood körfűrészlap