Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX053100 - 2608644089
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 225 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053100
Gyártói cikkszám
2608644089
Gyártói típuskód
2608644089
Fűrészlapátmérő:
225 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
32
Fűrészlap vastagsága:
316 mm
Vágásszélesség:
2.6 mm
Max. fordulatszám:
8400 1/min
Expert for Wood körfűrészlap