Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX053172 - 2608644340
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 254 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053172
Gyártói cikkszám
2608644340
Gyártói típuskód
2608644340
Fűrészlapátmérő:
254 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
22
Fűrészlap vastagsága:
319 mm
Vágásszélesség:
2.6 mm
Max. fordulatszám:
7500 1/min
Expert for Wood körfűrészlap