Bosch - Expert for Wood tömör keményfém horonymaró (két vágóél) SX052581 - 2608629353
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 3 mm
Munkahossz - 9.5 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052581
Gyártói cikkszám
2608629353
Gyártói típuskód
2608629353
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
3 mm
Munkahossz:
9.5 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
50.7 mm
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
Expert for Wood tömör keményfém horonymaró (két vágóél)