Bosch - Expert for Wood tömör keményfém horonymaró (két vágóél) SX052582 - 2608629354
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 4 mm
Munkahossz - 15.8 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052582
Gyártói cikkszám
2608629354
Gyártói típuskód
2608629354
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
4 mm
Munkahossz:
15.8 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
50.7 mm
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
Expert for Wood tömör keményfém horonymaró (két vágóél)