Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Expert for Wood tömör keményfém horonymaró (két vágóél) SX052583 - 2608629355

MásolásMásolás
Bosch - Expert for Wood tömör keményfém horonymaró (két vágóél) SX052583

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Vágóeszköz átmérője - 6 mm

  • Munkahossz - 25.4 mm

  • Fához alkalmas - Igen

  • Masszív fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052583

Gyártói cikkszám

2608629355

Gyártói típuskód

2608629355

Kivitel:

egyéb

Vágóeszköz átmérője:

6 mm

Munkahossz:

25.4 mm

Fához alkalmas:

Igen

Masszív fához alkalmas:

Igen

Szárátmérő:

8 mm

Teljes hossz:

76.2 mm

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Igen

Expert for Wood tömör keményfém horonymaró (két vágóél)