Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Bosch - Extra kemény csavarbit és dugókulcs készlet, 43 db SX049034 - 2607017164

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit és dugókulcs készlet, 43 db SX049034

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összes bitek száma - 43

  • Mágneses tartóval - Igen

  • Bit-racsnival - Igen

  • Fogantyúval - Nem

  • PH bitek száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049034

Gyártói cikkszám

2607017164

Gyártói típuskód

2607017164

Összes bitek száma:

43

Mágneses tartóval:

Igen

Bit-racsnival:

Igen

Fogantyúval:

Nem

PH bitek száma:

5

Torx bitek száma:

19

PZ bitek száma:

5

Csomagolás:

műanyagdoboz

Hasított fejű bitek száma:

5

TriWing bitek száma:

0

Belső hatlapú bitek száma:

4

Bitek száma (belső négylapú):

0

Kétlyukú bitek száma:

0

Extra kemény csavarbit és dugókulcs készlet, 43 db