Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit HEX4, 49 mm, 3 db SX048901 - 2607001733

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit HEX4, 49 mm, 3 db SX048901

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Csavarfej - egyéb

  • Teljes hossz - 49 mm

  • Bit méret - 4 mm

  • Rögzítés rugós golyóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048901

Gyártói cikkszám

2607001733

Gyártói típuskód

2607001733

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Csavarfej:

egyéb

Teljes hossz:

49 mm

Bit méret:

4 mm

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Extra kemény csavarbit HEX4, 49 mm, 3 db