Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit HEX5, 49 mm, 3 db SX048902 - 2607001734

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit HEX5, 49 mm, 3 db SX048902

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Csavarfej - egyéb

  • Teljes hossz - 49 mm

  • Bit méret - 5 mm

  • Rögzítés rugós golyóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048902

Gyártói cikkszám

2607001734

Gyártói típuskód

2607001734

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Csavarfej:

egyéb

Teljes hossz:

49 mm

Bit méret:

5 mm

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Extra kemény csavarbit HEX5, 49 mm, 3 db