Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit HEX6, 25 mm, 3 db SX048898 - 2607001728

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit HEX6, 25 mm, 3 db SX048898

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Csavarfej - egyéb

  • Teljes hossz - 25 mm

  • Bit méret - 6 mm

  • Rögzítés rugós golyóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048898

Gyártói cikkszám

2607001728

Gyártói típuskód

2607001728

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Csavarfej:

egyéb

Teljes hossz:

25 mm

Bit méret:

6 mm

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Extra kemény csavarbit HEX6, 25 mm, 3 db