Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit készlet, 5 db SX048919 - 2607001768

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit készlet, 5 db SX048919

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összes bitek száma - 5

  • Mágneses tartóval - Nem

  • Bit-racsnival - Nem

  • Fogantyúval - Nem

  • PH bitek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048919

Gyártói cikkszám

2607001768

Gyártói típuskód

2607001768

Összes bitek száma:

5

Mágneses tartóval:

Nem

Bit-racsnival:

Nem

Fogantyúval:

Nem

PH bitek száma:

0

Torx bitek száma:

5

PZ bitek száma:

0

Csomagolás:

egyéb

Hasított fejű bitek száma:

0

TriWing bitek száma:

0

Belső hatlapú bitek száma:

0

Bitek száma (belső négylapú):

0

Kétlyukú bitek száma:

0

Extra kemény csavarbit készlet, 5 db