Bosch - Extra kemény csavarbit készlet OneClick bittartóval, 12 db SX049324 - 2608522129
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 11
Mágneses tartóval - Igen
Bit-racsnival - Igen
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 3
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049324
Gyártói cikkszám
2608522129
Gyártói típuskód
2608522129
Összes bitek száma:
11
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Igen
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
3
Torx bitek száma:
5
PZ bitek száma:
3
Csomagolás:
műanyagdoboz
Hasított fejű bitek száma:
0
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Extra kemény csavarbit készlet OneClick bittartóval, 12 db