Bosch - Extra kemény csavarbit készlet OneClick bittartóval, 12 db SX049326 - 2608522131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 11
Mágneses tartóval - Igen
Bit-racsnival - Igen
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 1
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049326
Gyártói cikkszám
2608522131
Gyártói típuskód
2608522131
Összes bitek száma:
11
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Igen
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
1
Torx bitek száma:
4
PZ bitek száma:
1
Csomagolás:
műanyagdoboz
Hasított fejű bitek száma:
2
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
3
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Extra kemény csavarbit készlet OneClick bittartóval, 12 db