Bosch - Extra kemény csavarbit MA55 adapterhez PH2, 145 mm, 1 db SX049322 - 2608522068
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 2
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Teljes hossz - 145 mm
Bit méret - 2 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049322
Gyártói cikkszám
2608522068
Gyártói típuskód
2608522068
Méret:
2
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Teljes hossz:
145 mm
Bit méret:
2 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Kétoldalas:
Igen
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Extra kemény csavarbit MA55 adapterhez PH2, 145 mm, 1 db