Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit PH0, 25 mm, 3 db SX048810 - 2607001506

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit PH0, 25 mm, 3 db SX048810

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 0

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Teljes hossz - 25 mm

  • Bit méret - 0 mm

  • Rögzítés rugós golyóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048810

Gyártói cikkszám

2607001506

Gyártói típuskód

2607001506

Méret:

0

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Teljes hossz:

25 mm

Bit méret:

0 mm

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Kétoldalas:

Igen

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Extra kemény csavarbit PH0, 25 mm, 3 db