Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Extra kemény csavarbit PH1, 49 mm, 25 db SX048932 - 2607002502

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit PH1, 49 mm, 25 db SX048932

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 1

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Teljes hossz - 49 mm

  • Bit méret - 1 mm

  • Rögzítés rugós golyóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048932

Gyártói cikkszám

2607002502

Gyártói típuskód

2607002502

Méret:

1

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Teljes hossz:

49 mm

Bit méret:

1 mm

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Kétoldalas:

Igen

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Extra kemény csavarbit PH1, 49 mm, 25 db