Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit PH2, 49 mm, 3 db SX048827 - 2607001528

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit PH2, 49 mm, 3 db SX048827

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 2

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Teljes hossz - 49 mm

  • Bit méret - 2 mm

  • Rögzítés rugós golyóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048827

Gyártói cikkszám

2607001528

Gyártói típuskód

2607001528

Méret:

2

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Teljes hossz:

49 mm

Bit méret:

2 mm

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Kétoldalas:

Igen

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Extra kemény csavarbit PH2, 49 mm, 3 db