Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit PH3, 49 mm, 3 db SX048828 - 2607001531

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit PH3, 49 mm, 3 db SX048828

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 3

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Teljes hossz - 49 mm

  • Bit méret - 3 mm

  • Rögzítés rugós golyóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048828

Gyártói cikkszám

2607001531

Gyártói típuskód

2607001531

Méret:

3

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Teljes hossz:

49 mm

Bit méret:

3 mm

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Kétoldalas:

Igen

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Extra kemény csavarbit PH3, 49 mm, 3 db