Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Extra kemény csavarbit PH4, 32 mm, 25 db SX048822 - 2607001519

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit PH4, 32 mm, 25 db SX048822

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 4

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Teljes hossz - 32 mm

  • Bit méret - 4 mm

  • Rögzítés rugós golyóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048822

Gyártói cikkszám

2607001519

Gyártói típuskód

2607001519

Méret:

4

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Teljes hossz:

32 mm

Bit méret:

4 mm

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Kétoldalas:

Igen

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Extra kemény csavarbit PH4, 32 mm, 25 db