Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit PZ1, 152 mm, 1 db SX048856 - 2607001587

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit PZ1, 152 mm, 1 db SX048856

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 1

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Teljes hossz - 152 mm

  • Bit méret - 1 mm

  • Rögzítés rugós golyóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048856

Gyártói cikkszám

2607001587

Gyártói típuskód

2607001587

Méret:

1

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Teljes hossz:

152 mm

Bit méret:

1 mm

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Kétoldalas:

Igen

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Extra kemény csavarbit PZ1, 152 mm, 1 db