Bosch - Extra kemény csavarbit PZ1, 25 mm, 100 db SX048838 - 2607001557
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 1
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Teljes hossz - 25 mm
Bit méret - 1 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048838
Gyártói cikkszám
2607001557
Gyártói típuskód
2607001557
Méret:
1
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Teljes hossz:
25 mm
Bit méret:
1 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Kétoldalas:
Igen
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Extra kemény csavarbit PZ1, 25 mm, 100 db