Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit PZ1, 25 mm, 3 db SX048835 - 2607001554

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit PZ1, 25 mm, 3 db SX048835

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 1

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Teljes hossz - 25 mm

  • Bit méret - 1 mm

  • Rögzítés rugós golyóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048835

Gyártói cikkszám

2607001554

Gyártói típuskód

2607001554

Méret:

1

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Teljes hossz:

25 mm

Bit méret:

1 mm

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Kétoldalas:

Nem

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Extra kemény csavarbit PZ1, 25 mm, 3 db