Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit PZ2, 49 mm, 3 db SX048851 - 2607001577

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit PZ2, 49 mm, 3 db SX048851

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 2

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Teljes hossz - 49 mm

  • Bit méret - 2 mm

  • Rögzítés rugós golyóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048851

Gyártói cikkszám

2607001577

Gyártói típuskód

2607001577

Méret:

2

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Teljes hossz:

49 mm

Bit méret:

2 mm

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Kétoldalas:

Igen

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Extra kemény csavarbit PZ2, 49 mm, 3 db