Bosch - Extra kemény csavarbit PZ3, 25 mm, 100 db SX048845 - 2607001565
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 3
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Teljes hossz - 25 mm
Bit méret - 3 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048845
Gyártói cikkszám
2607001565
Gyártói típuskód
2607001565
Méret:
3
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Teljes hossz:
25 mm
Bit méret:
3 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Kétoldalas:
Igen
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Extra kemény csavarbit PZ3, 25 mm, 100 db