Bosch - Extra kemény csavarbit PZ3,51 mm, 3 db SX048849 - 2607001573
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 3
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Teljes hossz - 51 mm
Bit méret - 3 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048849
Gyártói cikkszám
2607001573
Gyártói típuskód
2607001573
Méret:
3
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Teljes hossz:
51 mm
Bit méret:
3 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Kétoldalas:
Igen
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Extra kemény csavarbit PZ3,51 mm, 3 db