Bosch - Extra kemény csavarbit R2, 49 mm, 3 db SX049319 - 2608521115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 2
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Teljes hossz - 49 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049319
Gyártói cikkszám
2608521115
Gyártói típuskód
2608521115
Méret:
2
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Teljes hossz:
49 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Extra kemény csavarbit R2, 49 mm, 3 db