Bosch - Extra kemény csavarbit S0,5 x 4,0, 25 mm, 3 db SX048797 - 2607001457
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Csavarfej - hatlapú csavarbemetszéssel
Teljes hossz - 25 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csatlakozó méret - 6.3 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048797
Gyártói cikkszám
2607001457
Gyártói típuskód
2607001457
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Csavarfej:
hatlapú csavarbemetszéssel
Teljes hossz:
25 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Pengeszélesség:
4 mm
Penge élvastagság:
0.5 mm
Extra kemény csavarbit S0,5 x 4,0, 25 mm, 3 db