Bosch - Extra kemény csavarbit S0,6 x 4,5, 49 mm, 3 db SX048805 - 2607001477
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Csavarfej - hatlapú csavarbemetszéssel
Teljes hossz - 49 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csatlakozó méret - 6.3 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048805
Gyártói cikkszám
2607001477
Gyártói típuskód
2607001477
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Csavarfej:
hatlapú csavarbemetszéssel
Teljes hossz:
49 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Pengeszélesség:
4.5 mm
Penge élvastagság:
0.6 mm
Extra kemény csavarbit S0,6 x 4,5, 49 mm, 3 db