Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit T15, 25 mm, 3 db SX048861 - 2607001607

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit T15, 25 mm, 3 db SX048861

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Csavarfej - Torx (TX)

  • Méret (TX) - 15

  • Teljes hossz - 25 mm

  • Lyukkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048861

Gyártói cikkszám

2607001607

Gyártói típuskód

2607001607

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Csavarfej:

Torx (TX)

Méret (TX):

15

Teljes hossz:

25 mm

Lyukkal:

Nem

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Extra kemény csavarbit T15, 25 mm, 3 db