Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit T20, 152 mm, 1 db SX048888 - 2607001668

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit T20, 152 mm, 1 db SX048888

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Csavarfej - Torx (TX)

  • Méret (TX) - 20

  • Teljes hossz - 152 mm

  • Lyukkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048888

Gyártói cikkszám

2607001668

Gyártói típuskód

2607001668

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Csavarfej:

Torx (TX)

Méret (TX):

20

Teljes hossz:

152 mm

Lyukkal:

Nem

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Extra kemény csavarbit T20, 152 mm, 1 db