Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit T20, 49 mm, 25 db SX048936 - 2607002511

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit T20, 49 mm, 25 db SX048936

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Méret (TX) - 20

  • Teljes hossz - 49 mm

  • Lyukkal - Nem

  • Rögzítés rugós golyóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048936

Gyártói cikkszám

2607002511

Gyártói típuskód

2607002511

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Méret (TX):

20

Teljes hossz:

49 mm

Lyukkal:

Nem

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Extra kemény csavarbit T20, 49 mm, 25 db