Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit T40, 152 mm, 1 db SX048892 - 2607001676

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit T40, 152 mm, 1 db SX048892

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Csavarfej - Torx (TX)

  • Méret (TX) - 40

  • Teljes hossz - 152 mm

  • Lyukkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048892

Gyártói cikkszám

2607001676

Gyártói típuskód

2607001676

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Csavarfej:

Torx (TX)

Méret (TX):

40

Teljes hossz:

152 mm

Lyukkal:

Nem

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Extra kemény csavarbit T40, 152 mm, 1 db