Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény kétvégű csavarbit készlet, 3 db SX048908 - 2607001744

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény kétvégű csavarbit készlet, 3 db SX048908

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összes bitek száma - 3

  • Mágneses tartóval - Nem

  • Bit-racsnival - Nem

  • Fogantyúval - Nem

  • PH bitek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048908

Gyártói cikkszám

2607001744

Gyártói típuskód

2607001744

Összes bitek száma:

3

Mágneses tartóval:

Nem

Bit-racsnival:

Nem

Fogantyúval:

Nem

PH bitek száma:

2

Torx bitek száma:

0

PZ bitek száma:

2

Csomagolás:

műanyagzacskó

Hasított fejű bitek száma:

2

TriWing bitek száma:

0

Belső hatlapú bitek száma:

0

Bitek száma (belső négylapú):

0

Kétlyukú bitek száma:

0

Extra kemény kétvégű csavarbit készlet, 3 db