Bosch - Extra kemény kétvégű csavarbit készlet, 3 db SX048912 - 2607001749
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 3
Mágneses tartóval - Nem
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048912
Gyártói cikkszám
2607001749
Gyártói típuskód
2607001749
Összes bitek száma:
3
Mágneses tartóval:
Nem
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
0
Torx bitek száma:
0
PZ bitek száma:
6
Csomagolás:
műanyagzacskó
Hasított fejű bitek száma:
0
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Extra kemény kétvégű csavarbit készlet, 3 db