Bosch - Extra kemény kétvégű csavarbit PH2-PZ2, 45 mm, 1 db SX048906 - 2607001742
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 1
Mágneses tartóval - Nem
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048906
Gyártói cikkszám
2607001742
Gyártói típuskód
2607001742
Összes bitek száma:
1
Mágneses tartóval:
Nem
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
0
Torx bitek száma:
0
PZ bitek száma:
2
Csomagolás:
műanyagzacskó
Hasított fejű bitek száma:
0
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Extra kemény kétvégű csavarbit PH2-PZ2, 45 mm, 1 db