Bosch - Extra kemény PH2 csavarbitek TicTac Boxban SX049327 - 2608522186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 2
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Teljes hossz - 25 mm
Bit méret - 2 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049327
Gyártói cikkszám
2608522186
Gyártói típuskód
2608522186
Méret:
2
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Teljes hossz:
25 mm
Bit méret:
2 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Kétoldalas:
Igen
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Extra kemény PH2 csavarbitek TicTac Boxban