Bosch - Extra kemény PZ2 csavarbitek TicTac Boxban SX049328 - 2608522187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 2
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Teljes hossz - 25 mm
Bit méret - 2 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049328
Gyártói cikkszám
2608522187
Gyártói típuskód
2608522187
Méret:
2
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Teljes hossz:
25 mm
Bit méret:
2 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Kétoldalas:
Igen
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Extra kemény PZ2 csavarbitek TicTac Boxban