Bosch - Extra kemény Robust Line csavarbit készlet, 9 db SX048941 - 2607002560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 9
Mágneses tartóval - Igen
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 8
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048941
Gyártói cikkszám
2607002560
Gyártói típuskód
2607002560
Összes bitek száma:
9
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
8
Torx bitek száma:
0
PZ bitek száma:
0
Csomagolás:
műanyagdoboz
Hasított fejű bitek száma:
0
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Extra kemény Robust Line csavarbit készlet, 9 db