Bosch - Extra kemény vékonyított nyakú csavarbit PH2R, 25 mm, 25 db SX048939 - 2607002519
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 2
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Teljes hossz - 25 mm
Bit méret - 2 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048939
Gyártói cikkszám
2607002519
Gyártói típuskód
2607002519
Méret:
2
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Teljes hossz:
25 mm
Bit méret:
2 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Kétoldalas:
Igen
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Extra kemény vékonyított nyakú csavarbit PH2R, 25 mm, 25 db