Bosch - Extra kemény X-Pro csavarbit készlet, 25 db SX049031 - 2607017037
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 24
Mágneses tartóval - Igen
Bit-racsnival - Igen
Fogantyúval - Igen
PH bitek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049031
Gyártói cikkszám
2607017037
Gyártói típuskód
2607017037
Összes bitek száma:
24
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Igen
Fogantyúval:
Igen
PH bitek száma:
4
Torx bitek száma:
14
PZ bitek száma:
6
Csomagolás:
műanyagdoboz
Hasított fejű bitek száma:
0
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Extra kemény X-Pro csavarbit készlet, 25 db