Bosch - F355 csiszolópapír deltacsiszolóra és multifunkciós rezgőfűrészre, fához&festékhez, 5 db SX051588 - 2608605198
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Nem
Típus - háromszög
Üveghez alkalmas - Nem
Hordozók anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051588
Gyártói cikkszám
2608605198
Gyártói típuskód
2608605198
Fémhez alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Nem
Típus:
háromszög
Üveghez alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Szélesség:
93 mm
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Igen
Festékhez alkalmas:
Igen
Kőhöz alkalmas:
Igen
Lyukasztással porelszíváshoz:
Igen
F355 csiszolópapír deltacsiszolóra és multifunkciós rezgőfűrészre, fához&festékhez, 5 db